Pijpsleutel 20x22 mm

Artikelnummer: 6212260
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6212260
EAN/GTIN 4010886621226
Nummer fabrikant 6212260
L-nummer L60160 2547
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
* niet genormeerd
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Insteekdiepte 1: 15,0 mm
  • Insteekdiepte 2: 16,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 30 mm
  • Totale hoogte [mm]: 27 mm
  • Totale lengte [mm]: 168 mm
  • Materiaal: C35
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 20 x 22
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten