Krimptang PEW 9 voor niet-geïsoleerde platte stekkers 0,1 - 2,5 mm²

Artikelnummer: 619 045 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 619 045 3
EAN/GTIN 4049002026065
Nummer fabrikant 619 045 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geoptimaliseerd assortiment tangen voor installatieprofessionals
  • Hoge krimpkracht door efficiënte hefboomwerking
  • garandeert optimale, soldeervrije elektrische verbindingen
  • Gedwongen voltooiing van het krimpproces voor een betrouwbaar krimpresultaat (met noodontgrendeling)
  • De krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en kan worden bijgesteld.
  • compacte, lichte constructie

Kenmerk:

  • Gewicht: 520 g
  • Lengte: 215 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Capaciteit (mm²): 0,1 - 0,25 / 0,5 - 1 / 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 mm²
  • Verbindingsdeel: niet-geïsoleerde platte stekkers
  • Aantal krimpnestjes: 4