Mechanische spindel Ø 18 mm voor spindelschroefdraad M 18x1,5, 175 mm lengte, 4,5 mm schroefdraad

Artikelnummer: 618175
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 618175
EAN/GTIN 4021176056215
Nummer fabrikant 618175
L-nummer L80010 163
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De mechanische spindel is het hart van elke KUKKO trekker. Hiermee kan een maximale trekkracht van 10 t worden bereikt. De handmatige bediening van de spindel zorgt voor een gevoelige controle van het trekproces. Het fijne schroefdraad garandeert bovendien een perfecte krachtoverbrenging. Een omkeerbare spindelpunt maakt het veilig plaatsen van de spindel zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen mogelijk.
  • Optimale glij-eigenschap in de schroefdraadgang dankzij speciale coating
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze
  • Ideale aanpassing van de spindel aan de as door tweezijdige spindelpunt

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Breedte over vlakken [mm]: 19 mm
  • Diameter [mm]: 18 mm
  • Schroefdraadafmeting van de spindel: M 18x1,5
  • Totale lengte van de spindel [mm]: 175 mm
  • Totale lengte van spindel [inch]: 6 7/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Schroefdraadafstand [mm]: 1,5
  • Spindelpunt montagediameter [mm]: 10,4 mm
  • Draad meten [mm]: 4,5 mm