Dopsleutel-schroevendraaier 1/4″ 5 mm

Artikelnummer: 6176360
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6176360
EAN/GTIN 4010886617632
Nummer fabrikant 6176360
L-nummer L60160 1074
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • diameter 1 [mm]: 12,0
  • Lengte inzetstuk: 28,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 12,0 mm
  • Insteek-Ø Aandrijving: 12 mm
  • Totale breedte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 28 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 5
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 16,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen