Verlengstuk 1/4″ 120 mm

Artikelnummer: 6170240
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6170240
EAN/GTIN 4010886617021
Nummer fabrikant 6170240
L-nummer L60160 502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Totale breedte [mm]: 12 mm
  • Totale hoogte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: geslepen, verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen