Flexiamant super 115x1,5x22,2 keramiek,TF41

Artikelnummer: 616195000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 616195000
EAN/GTIN 4007430083111
Nummer fabrikant 616195000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Superdunne speciale schijf voor de bewerking van tegels, keramiek, klinker enz.
  • Hardheid: hard
  • Zeer hoog slijpvermogen bij bovengemiddelde standtijd
  • Snelle doorslijptijd, weinig slijpafval, zuivere slijpranden
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 115 x 1.5 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 13300 /min.
  • Kwaliteitsklasse: C 60-T.