Flexiarapid 180x1,6x22,23 inox, TF 41

Artikelnummer: 616184000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 616184000
EAN/GTIN 4007430441690
Nummer fabrikant 616184000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor roestvaste, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden
  • Hardheid: hard
  • Zeer hoog slijpvermogen bij lange standtijd door gebruik van speciaal korund
  • Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Maximale werksnelheid 80 m/s
  • A 60-R bij 1 mm dikte; A 46-R bij 1,6 mm dikte; A 30-R bij 1,9 mm dikte

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 180 x 1.6 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 8500 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 30-R.