Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2″ 9-dlg AF

Artikelnummer: 6156410
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6156410
EAN/GTIN 4010886615645
Nummer fabrikant 6156410
L-nummer L60160 265
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

in GEDORE blauwe stalen cassette
afmetingen: 281 x 79 x 35 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Ontwerp: In GEDORE blauwe plaatstalen houder
  • Totale breedte [mm]: 79 mm
  • Totale diepte [mm]: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 281 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten