Maatblok, metrisch, JCSS-certificaat, ISO, klasse 1, keramiek, 1,6 mm

Artikelnummer: 613516-036
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
Nominale maat 1,6 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Keramik
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 613516-036
EAN/GTIN 4946368304816
Nummer fabrikant 613516-036
L-nummer L40010 14609
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse 1 met JCSS-certificaat biedt u de volgende voordelen: Door het keramische materiaal zijn deze eindmaten zeer slijtvast en corrosiebestendig. CERA eindmaten hebben tien keer de slijtvastheid van staal en drie keer die van hard metaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten die meetfouten die optreden als gevolg van temperatuurveranderingen verminderen Niet-magnetisch: poeder (zoals ijzerkorrels) hecht niet aan de oppervlakken. Duidelijk zichtbare markeringen: zwarte karakters op een sneeuwwit oppervlak Vrijwel vrij van maatveranderingen in de tijd Hecht op stalen eindmaten Vrij van bramen veroorzaakt door krassen

Kenmerk:

Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: schuimvulling