• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 10mm

Artikelnummer: 613330 10
Korting
€ 11,59
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sleutellengte L 110 mm
Kopdikte hmax 8,9 mm
Bekstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd, met kunststof isolatie
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 613330 10
EAN/GTIN 4035894044652
Nummer fabrikant 50400 0100 029
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, verchroomd; met kunststof isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.