Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 0, staal, 0,85 mm

Artikelnummer: 611926-021
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
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 0,85 mm
Tolerantieklasse 0
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 611926-021
EAN/GTIN 4946368296098
Nummer fabrikant 611926-021
L-nummer L40010 6679
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse 0 met fabriekskeuringscertificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten worden uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal Hoge betrouwbaarheid: De eindmaten zijn door hun hoge maatvastheid langdurig inzetbaar. De maximaal toelaatbare lengteveranderingen van eindmaten zijn meer dan een jaar vastgelegd in DIN EN ISO 3650 en worden probleemloos nageleefd

Kenmerk:

Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een schuimrubberen inlegvel