Maatblok, metrisch, JCSS certificaat, ISO, klasse 0, staal, 0,81 mm

Artikelnummer: 611922-026
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
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 611922-026
Nummer fabrikant 611922-026
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dit Klasse 0 eindmaat met JCSS-certificaat biedt u de volgende voordelen: Door het keramische materiaal zijn deze eindafmetingen zeer slijtvast en corrosiebestendig.
  • CERA-eindmaten hebben tien keer de slijtvastheid van staal en drie keer de weerstand van hardmetaal.
  • Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten die meetfouten verminderen die optreden als gevolg van temperatuurveranderingen.
  • Niet-magnetisch: Poeder (zoals ijzerkorrels) hecht zich niet aan de oppervlakken.
  • Duidelijk zichtbare markering: Zwarte tekens op een sneeuwwit oppervlak.
  • Vrijwel vrij van dimensionale veranderingen in de tijd.
  • Houdt zich aan de afmetingen van de stalen uiteinden.
  • Vrij van bramen veroorzaakt door krassen.

Kenmerk:

  • Lengte: 0,81 mm
  • Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650
  • Levering: In een schuimblok
  • Inch/Metrisch: Metrisch
  • Materiaal: Staal