Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 2, staal, 1.004 mm

Artikelnummer: 611524-041
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 1,004 mm
Tolerantieklasse 2
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 611524-041
EAN/GTIN 4946368239835
Nummer fabrikant 611524-041
L-nummer L40010 14292
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse 2 met fabriekstestcertificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten worden uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal Hoge betrouwbaarheid: De eindmaten zijn door hun hoge maatvastheid langdurig inzetbaar. De maximaal toelaatbare lengteveranderingen van eindmaten zijn meer dan een jaar vastgelegd in DIN EN ISO 3650 en worden probleemloos nageleefd

Kenmerk:

  • Type certificaat: Testcertificaat
  • Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650
  • Afmetingen: 0,083 X 0,055 X 0,021 M
  • Klasse: 2
  • Lengte [mm]: 1.004
  • Materiaal: Staal
  • Inch/Metrisch: Metrisch