Outdoor handtrekwagen

Artikelnummer: 6105L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Handwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6105L
EAN/GTIN 4017976061054
Nummer fabrikant 6105L
L-nummer L90070 530
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handtrekwagen voor buiten gebruik. Van gelaste stalen buis, vuurverzinkt. Laadvlak van aluminium kwintetplaat. Relingen 180/250 mm hoog met sterke buisprofielen. Aanschroefbare dissel met veiligheidshandgreep en huidvriendelijke Softgrip. Grote wielen met glasvezel versterkte kunststof velg, met luchtbanden, naaf met rollager. Geschroefde wielbevestiging voor het eenvoudig wissel van de wielen.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 1145
laadvlak breedte (mm): 545
Totale lengte (mm): 1825
Totale breedte (mm): 840
Totale hoogte (mm): 811
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 400 x 100

Downloads en documenten

Geschikte producten