Veiligheidshandschoenen Maten 7

Artikelnummer: 6088007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Handschoenmaat 7
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6088007
EAN/GTIN 4048612104415
Nummer fabrikant 6088007
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze zeer lichte en soepele chemiebeschermingshandschoen is de juiste keuze wanneer naast chemische bescherming en uitstekend draagcomfort ook een hoge elektrische ontladingscapaciteit vereist is. De uvex rubiflex ESD voldoet aan de huidige EN 16350 norm:2014 en heeft een volumeweerstand van minder dan 10^8 ohm. De uvex rubiflex ESD is daarom ideaal voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en in ESD-omgevingen.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshandschoen
  • Productnaam: uvex rubiflex ESD NB27A
  • Soort product: Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
  • Kleur (filter): zwart
  • Uitvoering: Met manchet
  • Coating: Nitrilrubber (NBR)
  • Maat: 7
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Katoen interlock/koolstof