MICRO-TECH® metalen zaagbeugel

Artikelnummer: 607.MT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Metaalzaagbeugel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 607.MT
EAN/GTIN 3148511885086
Nummer fabrikant 607.MT
L-nummer L60130 3471
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ligt goed in de hand. Behuizing van gelakt zamak
  • zeer licht, voor kleine klussen aan kunststof, hout, metaal
  • geleverd met één zaagblad, 150 mm
  • lengte over alles: 262 mm

Kenmerk:

  • L [mm]: 262
  • [g]: 14