Steeksleutel 25x28 mm

Artikelnummer: 6067740
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6067740
EAN/GTIN 4010886606773
Nummer fabrikant 6067740
L-nummer L60160 1013
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 58 mm
  • Totale hoogte [mm]: 8 mm
  • Totale lengte [mm]: 277 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 55,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 60 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 25x28
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 25
  • Flatbreedte 2 [mm]: 28
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen