HexArmor Helix® 1095 60642 veiligheidshandschoen maat 7

Artikelnummer: 6064207
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 7

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6064207
EAN/GTIN 812013027123
Nummer fabrikant 6064207
L-nummer L01690 402
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

De HexArmor® Helix® Series 1095 Seamless Nylon (15 gauge) handschoen is voorzien van een IR-X® Exoskeleton™ schokbeveiligingssysteem, een gebreide pols om te voorkomen dat vuil en vuil in de handschoen terechtkomen, en een siliconenvrije, flexibele, ruw nitrilcoating op de handpalm. Dit zorgt voor een uitstekende grip en slijtvastheid tijdens het werk.