Ratelringsteeksleutel ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 12 ∙ 180.3 mm

Artikelnummer: 606-12
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 606-12
EAN/GTIN 4000896100989
Nummer fabrikant 606-12
L-nummer L60140 2052
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hanteren van moeilijk toegankelijke schroefverbindingen in zeer krappe ruimtes, zonder het omzetten van de sleutel door de ratelfunctie
  • Lange, dunne uitvoering
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Ringsleutel met omschakelbare ratelfunctie
  • Fijnvertand, 72 tanden ∙ bedieningshoek 5°
    Sleutelwijdte 8 en 9 mm: 60 tanden ∙ bedieningshoek 6°
  • Ringzijde 13° gebogen
  • Bekhoek: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 12 mm
  • Afmetingen / lengte: 180.3 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg