Veiligheidshandschoenen uvex unilite thermo plus Maten 8

Artikelnummer: 6059208
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Handschoenmaat 8
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6059208
EAN/GTIN 4048612036112
Nummer fabrikant 6059208
L-nummer L01690 67
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ondanks de extreem robuuste coating blijft de uvex unilite thermo plus zelfs in zeer koude omstandigheden warm en flexibel. De tweelaagse materiaalstructuur van acryl en scheerwol zorgt altijd voor een aangenaam handklimaat en een goed draagcomfort.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshandschoen
  • Productnaam: uvex unilite thermo plus
  • Soort product: Koudebeschermingshandschoenen
  • Kleur (filter): zwart/zwart
  • Uitvoering: met gebreide manchet
  • Coating: polymeer
  • Maat: 8
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Acryl/ scheerwol/polyamide (PA)/elastaan