Veiligheidshandschoenen uvex rubiflex S XG27B Maten 7

Artikelnummer: 6056007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 7
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6056007
EAN/GTIN 4048612041109
Nummer fabrikant 6056007
L-nummer L01660 109617
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De lichte uvex rubiflex S XG chemische beschermingshandschoen met innoverende Xtra-Grip coating. Deze handschoen combineert bescherming en grip met uitstekend draagcomfort en soepelheid. Een driekleurige chemische beschermingshandschoen is niet alleen comfortabel om dragen, maar biedt ook een goede bescherming tegen een groot aantal chemische en mechanische risico’s.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshandschoen
  • Productnaam: uvex rubiflex S XG27B
  • Soort product: Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
  • Kleur (filter): blauw/zwart
  • Uitvoering: Met manchet
  • Coating: Nitrilrubber (NBR)/Xtra Grip
  • Maat: 7
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Katoen interlock