Veiligheidshandschoenen uvex profi XG20A Maten 6

Artikelnummer: 6055806
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 6
Beschermingscategorie Categorie I
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6055806
EAN/GTIN 4048612052938
Nummer fabrikant 6055806
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De uvex profi ergo XG-serie veiligheidshandschoenen is voorzien van een innovatieve Xtra-Grip coating van nitrilrubber. Ze combineert bescherming en grip met uitstekend draagcomfort en soepelheid. De meerlaagse constructie zorgt voor een uitstekende duurzaamheid.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshandschoen
  • Productnaam: uvex profi XG20A
  • Soort product: Montagehandschoenen
  • Kleur (filter): wit/geel/zwart
  • Uitvoering: met gebreide manchet
  • Coating: Nitrilrubber (NBR)/Xtra Grip
  • Maat: 6
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Katoen interlock