SB 18 LTX-3 BL I Metal Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 603183650
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Producttype Boorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 603183650
EAN/GTIN 4061792211681
Nummer fabrikant 603183650
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Brushless drietoerige accu-klopboormachine met maximaal vermogen, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal
  • Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien
  • Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal
  • Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
  • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
  • Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Snelspanboorhouder Futuro Top, Extra handgreep, Haaksleutel, 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Kenmerk:

  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht zonder accu-pack: 2 kg
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Gewicht met accu-pack: 3 kg
  • Boren metaal: 3 m/s²
  • Bruttogewicht: 6.284 kg
  • Boor-Ø metselwerk: 16 mm
  • Boor-Ø staal: 16 mm
  • Accuspanning: 18 V
  • Klopboren beton: 25 m/s²
  • Max. koppel zacht: 65 Nm
  • Boor-Ø zacht hout: 68 mm
  • Geluidsdrukniveau: 98 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 109 dB(A)
  • Max. koppel hard: 130 Nm
  • Max. aantal slagen: 38000 /min
  • Instelbaar koppel: 1 - 18 Nm
  • Nullasttoerental: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Accucapaciteit: 2 x 5.2 Ah
  • Type accu-pack: Li-Power

Downloads en documenten

Geschikte producten