Ringsteeksleutel ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 24 ∙ 270 mm

Artikelnummer: 603-24
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 603-24
EAN/GTIN 4000896023844
Nummer fabrikant 603-24
L-nummer L60140 543
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringsleutelkop 10° gebogen
  • Bekhoek: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738, In overeenstemming met DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 24 mm
  • Afmetingen / lengte: 270 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.33 kg