Veiligheidshandschoenen uvex rubiflex S NB35SF Maten 11

Artikelnummer: 6020911
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Handschoenmaat 11
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6020911
EAN/GTIN 4048612059135
Nummer fabrikant 6020911
L-nummer L01690 114
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor deze chemisch beschermende handschoen wordt een dubbele katoenen interlockvoering gebruikt. Dit maakt de rubiflex SNB35SF geschikt voor veel toepassingen waarbij naast chemische bescherming ook een verhoogde mechanische bescherming tegen hitte en koude van belang is. De uvex rubiflex S NB35SF is bijzonder geschikt voor vochtige, koude en droge werkomgevingen en voor werkzaamheden met contacthitte tot 250°C.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshandschoen
  • Productnaam: uvex rubiflex S NB35SF
  • Soort product: Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
  • Kleur (filter): groen
  • Uitvoering: Met manchet
  • Coating: Nitrilrubber (NBR)
  • Maat: 11
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Katoen interlock