ASR 36-18 BL 25 M SC Accu-zuiger

Artikelnummer: 602046850
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
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 602046850
EAN/GTIN 4061792183544
Nummer fabrikant 602046850
L-nummer L01750 546
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige nat-/droogzuiger op accu met CordlessControl-functie voor het intelligent afzuigen zonder lastige snoeren
  • CordlessControl: de stofzuiger start/stopt automatisch bij het in-/uitschakelen van het op de slang aangesloten accu-gereedschap van Metabo of van andere merken
  • Een handmatige start van de stofzuiger met de remote-knop op de aansluitmof van de slang is ook mogelijk
  • Krachtig zuigvermogen vergelijkbaar met de op het net aangesloten stofzuiger, door de energie van twee accu-packs van 18 V of als alternatief een accu-pack van 36 V
  • 3-traps zuigkrachtregelaar voor een op de taak afgestemd vermogen en maximale gebruiksduur van de accu van meer dan 80 minuten
  • Voor industrieel gebruik goedgekeurde accu-stofzuiger, gecertificeerd voor stof uit de stofklasse M
  • SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes of zo nodig handmatig
  • Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
  • De antistatische functie wordt alleen gegarandeerd in combinatie met de meegeleverde, elektrisch geleidende zuigslang 630177000
  • Overzichtelijk bedieningspaneel met grote draaischakelaars en accu-capaciteitsaanduiding
  • Vele details voor veiligheid en comfort: inklapbare slanghaak, rubberen stelvlakken en zwenkwielen met rem voor een stabiele stand
  • Stof- en spatwaterdicht accuvak met afsluitbare klep
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Zuigslang 630177000 (Ø 35 mm/4,0 m/elektrisch geleidend), CordlessControl zender met fixeerband Ø 35 mm, 1 multiband, 2 zuigbuizen van kunststof, Handgreep-tussenstuk, Vliesfilterzak, 2 polyester filtercassettes (klasse M), Vloermondstuk (300 mm breed), Spleetzuigmondstuk, Aansluitmof binnen-Ø 28 mm/buiten-Ø 35 mm, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: LiHD
  • Inhoud reservoir: 25 l
  • Filteroppervlak: 8600 cm²
  • Gewicht met accu-pack: 13 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 12.3 kg
  • Luchtvermogen max.: 4000 l/min
  • Meetonzekerheid K: 0.01 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 2 dB(A)
  • Zuigslang-Ø: 35 mm
  • Geluidsdrukniveau: 72 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 86 dB(A)
  • Slanglengte: 4 m
  • Onderdruk: 240 hPa (mbar)
  • Trilling: 0.08 m/s²

Downloads en documenten

Geschikte producten