Ringsleutel UD-Profiel 24x26 mm

Artikelnummer: 6018370
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6018370
EAN/GTIN 4010886601839
Nummer fabrikant 6018370
L-nummer L60160 1019
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 38 mm
  • Totale hoogte [mm]: 40 mm
  • Totale lengte [mm]: 340 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 35,7 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 38 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 14,4 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 15,3 mm
  • Schachthoogte 1: 34,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 5°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 24x26
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 24
  • Flatbreedte 2 [mm]: 26
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen