DG 700-90 Rechte perslucht-slijper

Artikelnummer: 601592000
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
Energievoorziening Werkt met perslucht
Producttype Rechte slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 601592000
EAN/GTIN 4007430335364
Nummer fabrikant 601592000
L-nummer L01750 175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijzonder krachtig voor veeleisend gebruik
  • Voor het slijpen, afbramen, frezen en graveren
  • Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen
  • Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
  • Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
  • Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken
  • Compacte bouwgrootte voor makkelijke bediening met één hand
  • Haakse uitvoering geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Spantang 6 mm (industrienorm), Olieflesje

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.2 bar
  • Gewicht: 1.2 kg
  • Luchtverbruik: 600 l/min
  • Max. toerental: 12000 /min
  • Spantangopname: 6 mm