Mega 350-50 W Compressor

Artikelnummer: 601589000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Compressor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 601589000
EAN/GTIN 4007430272041
Nummer fabrikant 601589000
L-nummer L01750 1441
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik
  • Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop
  • Oliegesmeerde compressor
  • Voor eenfase wisselstroom
  • Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
  • Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
  • Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
  • 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

    Met:
  • 2 snelkoppelingen

Kenmerk:

  • Afmetingen: 880 x 490 x 780 mm
  • Aanzuigvermogen: 320 l/min
  • Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 220 l/min
  • Vulvermogen: 250 l/min
  • Gewicht: 52 kg
  • Kabellengte: 1.5 m
  • Ketelinhoud: 50 l
  • Max. toerental: 1350 /min
  • Max. druk: 10 bar
  • Opgenomen vermogen: 2.2 kW
  • Netspanning: 220 - 240 V
  • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau (LpA): 86 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 93 dB(A)