Ringsleutel UD-Profiel 8x9 mm

Artikelnummer: 6015510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6015510
EAN/GTIN 4010886601556
Nummer fabrikant 6015510
L-nummer L60160 214
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 14 mm
  • Totale hoogte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 190 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 13,3 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 14,4 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 6,6 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 7,6 mm
  • Schachthoogte 1: 21,7 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 5°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 8x9
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 8
  • Flatbreedte 2 [mm]: 9
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen