Veiligheidshandschoenen uvex contact ergo ENB 20C Maten 7

Artikelnummer: 6015001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Handschoenmaat 7
Beschermingscategorie Categorie I
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6015001
EAN/GTIN 4048612007983
Nummer fabrikant 6015001
L-nummer L01660 109709
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De speciale dichte NBR coating van de uvex contact ergo is bestand tegen oliën en vetten. De speciale dichte NBR-coating van de uvex contact ergo is bestand tegen oliën en vetten. Dankzij de katoenen interlockvoering van hoge kwaliteit biedt de handschoen ook een hoog draagcomfort, voelt hij aangenaam aan op de huid en is het handschoenklimaat optimaal geregeld.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshandschoen
  • Productnaam: uvex contact ergo ENB 20C
  • Soort product: Montagehandschoenen
  • Kleur (filter): wit/oranje
  • Uitvoering: met gebreide manchet
  • Coating: Nitrilrubber (NBR)
  • Maat: 7
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Katoen interlock