Omschrijving:
Accu-excentrische schuurmachine GEX 12V-150-3, De excentrische schuurmachine GEX 12V-150-3 Professional met plat ontwerp, dicht bij het werkstuk, biedt optimale controle. De goed uitgebalanceerde ergonomie en compactheid vergemakkelijken de bediening met één of twee handen. De borstelloze motor en het 3 mm-trillingscircuit zorgen voor een snelle voortgang van het werk en een hoge oppervlaktekwaliteit. De geïntegreerde venturi-luchtkanalen van het kussen en een geïntegreerde ventilator zorgen voor een uitstekende stofafzuiging. De eenvoudige HMI maakt een intuïtieve bediening van het apparaat mogelijk. Een stofzak zorgt voor een efficiënte stofopname. De GEX 12V-150-3 Professional is ideaal voor het verwijderen van hout, verf en lak, evenals voor tussenliggende en fijnslijpen-oppervlakken. Het is compatibel met het Professional 12V-systeem. Hij beschikt over een stofzak, snelheidsregeling, een laadstatusindicator en een beschermring. Kartonnen doos. schuurschijf (150 mm) (2 608 001 115). 1 x schuurblad C470, beste voor hout + verf, 120 (afzonderlijk verkrijgbaar als een verpakking van 5 stuks: 2 608 901 106). Beschermring voor 150 mm (2 608 000 895). Stuifzak (2 608 000 715)