Veiligheidshandschoenen uvex profapren CF 33 Maten 11

Artikelnummer: 6011905
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Handschoenmaat 11
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6011905
EAN/GTIN 4048612015810
Nummer fabrikant 6011905
L-nummer L01690 108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De chemische beschermingshandschoen in chloropreen, aan de binnenkant gevlokt met katoen, beschermt de drager tegen vele mechanische en chemische risico’s. Ze is ideaal voor precisiewerk in de chemische industrie. Ideaal voor precisiewerk in de chemische industrie, maar ook voor schoonmaakwerk, bijvoorbeeld in de metaalverwerking.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshandschoen
  • Productnaam: uvex profapren CF 33
  • Soort product: Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
  • Kleur (filter): blauw
  • Uitvoering: Met manchet
  • Coating: Polychloropreen
  • Maat: 11
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Katoen gevlokt