Trede 60° tredebreedte 800 mm 7 treden

Artikelnummer: 600917
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Overklimtrap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600917
EAN/GTIN 4031405009172
Nummer fabrikant 600917
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Vaste aluminium opstap met een helling van 60°
  • Breedte van treden en platformen: 800 mm
  • Lengte platform: 460 mm
  • Laatste treden (diepte: 225 mm) op dezelfde hoogte als het platform gemonteerd (totale tredeoppervlakte: 910 mm)
  • Trap- en platformuitvoering standaard in geribbeld aluminium (R 11), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Leuning en reling aan één kant Ø 40 mm met geschroefde verbindingselementen (hoogte: 1.100 mm) standaard
  • Tweede leuning volgens DIN EN ISO 14122-3 vereist en tegen meerprijs verkrijgbaar
  • Onderste balkuiteinden met robuuste voetbeugels voor bevestiging aan de vloer
  • Eenvoudige montage dankzij levering in voorgemonteerde modules inclusief montagehandleiding
  • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, belasting per trede 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Opmerking: Standaard worden verbindingsstukken van verzinkt staal meegeleverd, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen meerprijs kunnen deze ook in roestvrij staal worden uitgevoerd, wat wordt aanbevolen voor buitengebruik.
  • Vervaardigd met inachtneming van de Europese normenreeks DIN EN ISO 14122
  • Dit product wordt op bestelling vervaardigd en kan niet worden geruild.
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Overhead: 2912 mm
  • Buitenbreedte: 950 mm
  • Type constructie: 60°
  • Vloeren: Aluminium gegroefd
  • Hoogte: 2935 mm
  • Vrije hoogte: 1660 mm
  • Platformbreed licht: 741 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 7 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
  • Stapbreedte: 800 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten