MHE 4 Beitelhamer

Artikelnummer: 600812500
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
Artikelnummer 600812500
EAN/GTIN 4061792264427
Nummer fabrikant 600812500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

De krachtigste SDS-plus-beitelhamer van Metabo voor veeleisende werkzaamheden in beton met een hoog afnamevermogen
Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf
Optionele reductie van de slagenergie om te werken in zachtere materialen
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
LED-werklamp voor optimaal zicht op de beitelplaats
Koolborstelslijtageindicatie
Variabele beugelhandgreep 360° draaibaar en verstelbare hoek voor een optimale werkpositie

Met:
Beugelhandgreep, metaBOX 185 XL

Kenmerk:

  • Breedte: 100 mm
  • Gewicht zonder netsnoer: 5 kg
  • Hoogte: 250 mm
  • Kabellengte: 3,9 m
  • Lengte: 380 mm
  • Max. Enkelvoudige botsenergie (EPTA): 4,2 J
  • Max. Aantal slagen: 4350/min
  • Beitelen: 13.9 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Nominaal ingangsvermogen: 1050W
  • Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)
  • Gereedschapsopname: SDS-plus

Levering:

Beugelhandgreep
metaBOX 185 XL