Platformtrap mobiel 60° Tredebreedte 800 mm 4 treden

Artikelnummer: 600724
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformtrap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600724
EAN/GTIN 4031405932050
Nummer fabrikant 600724
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Verrijdbare platformtrap van aluminium met een hellingshoek van 60°
  • Breedte van treden en platformen: 800 mm
  • Lengte platform: 460 mm
  • Laatste fase (diepte: 225 mm) op dezelfde hoogte als het platform gemonteerd (totale tredeoppervlakte: 685 mm)
  • Trap- en platformuitvoering standaard in geribbeld aluminium (R 11), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Handrail aan beide zijden en 3-zijdige platformreling Ø 40 mm met geschroefde verbindingselementen standaard (relinghoogte: 1.100 mm)
  • Twee zwenkwielen Ø 100 mm aan het stijggedeelte en twee bokwielen Ø 125 mm als dwarsonderstel aan het steungedeelte garanderen een eenvoudig verplaatsen van plaats naar plaats, de geïntegreerde remmen (totalstop) zorgen voor een veilige stand.
  • Eenvoudige montage dankzij levering in voorgemonteerde modules inclusief montagehandleiding
  • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, belasting per trede 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Opmerking: Standaard worden verbindingsstukken van verzinkt staal meegeleverd, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen meerprijs kunnen deze ook in roestvrij staal worden uitgevoerd, wat wordt aanbevolen voor buitengebruik.
  • Vervaardigd met inachtneming van de Europese normen DIN EN ISO 14122 en DIN EN 131-7.
  • Dit product wordt op bestelling vervaardigd en kan niet worden geruild.
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Overhead: 1320 mm
  • Type constructie: 60°
  • Type constructie: 60°
  • Vloeren: Aluminium gegroefd
  • Chassisbreedte: 1000 mm
  • Hoogte: 2080 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Verticale hoogte: 970 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Nee
  • Aantal stappen/sporten: 4 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
  • Stapbreedte: 800 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten