Tweede leuning voor trap met platform 45° 16 treden

Artikelnummer: 600516
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Platformtrap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600516
EAN/GTIN 4031405005167
Nummer fabrikant 600516
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Verbetert de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van trappen
  • Eenvoudige montage en installatie
  • Vervaardigd met inachtneming van de Europese normenreeks DIN EN ISO 14122
  • Tweede leuning voor trap 45° volgens DIN EN ISO 14122-3 vereist
  • Niet geschikt voor woondoeleinden volgens DIN 18065
  • Leuning en reling aan één kant Ø 40 mm met geschroefde verbindingselementen (hoogte: 1.100 mm) standaard
  • Opmerking: Standaard worden verbindingsstukken van verzinkt staal meegeleverd, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen meerprijs kunnen deze ook in roestvrij staal worden uitgevoerd, wat wordt aanbevolen voor buitengebruik.
  • Dit product wordt op bestelling vervaardigd en kan niet worden geruild.
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Breedte: 50 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 16 trappen