WE 15-125 Quick Haakse slijper

Artikelnummer: 600448000
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600448000
EAN/GTIN 4007430245496
Nummer fabrikant 600448000
L-nummer L01750 73
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De langste levensduur onder extreme omstandigheden: robuuste, krachtige haakse slijper met het hoogste rendement in zijn klasse, om nog sneller te werken
  • Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
  • Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
  • Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
  • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
  • Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
  • Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

    Met:
  • beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 940 W
  • Koppel: 3.5 Nm
  • Toerental bij belasting: 11000 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.5 kg
  • Greepomvang: 206 mm
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 11000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1550 W
  • Oppervlak schuren: 6 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 93 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 104 dB(A)
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Schuren met schuurblad: 3.6 m/s²
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten