TAG N3A IC20 Single-Ended Inserts for Parting, Grooving and Slitting Aluminum

Artikelnummer: 6003670
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6003670
EAN/GTIN 7291075281002
Nummer fabrikant 6003670
L-nummer L23930 8

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3,07 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3,07 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 10 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,14 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten