GFR 2S - 8D IC354 Self-Grip, parting inserts with stopper for bur reducing.

Artikelnummer: 6002554
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6002554
EAN/GTIN 7291075055528
Nummer fabrikant 6002554
L-nummer L23930 322

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekplaatjes, hoekradius (RE) 0,02 mm, snijbreedte (CW) 2,2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2,2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten