DGR 6303C-4D IC328 Double-Sided Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6002483
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6002483
EAN/GTIN 7291075206241
Nummer fabrikant 6002483
L-nummer L23940 898

Omschrijving

Omschrijving:

Deelplaatjes, hoekradius (RE) 0,35 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm, totale lengte (OAL) 19,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,35 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,3 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,12 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 19,1 mm

Geschikte producten