Standaard veegrol

Artikelnummer: 6.987-441.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 6.987-441.0
EAN/GTIN 4039784701526
Nummer fabrikant 6.987-441.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Robuuste standaard veegrol met multifunctionele, natte borstelharen voor alle oppervlakken. De rol is geschikt voor gebruik onder normale vervuilende omstandigheden en biedt een lange levensduur.

Kenmerk:

  • Diameter: 400 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 17 kg
  • Lengte accessoire: 1344 mm