Standaard veegrol

Artikelnummer: 6.905-095.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.905-095.0
EAN/GTIN 4054278941226
Nummer fabrikant 6.905-095.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De standaard veegrol, ontwikkeld voor gebruik met de Kärcher's KM 100/120 R veegmachine, heeft een universele borstelharen die bestand zijn tegen vocht en ideaal is voor het grondig reinigen van normaal vuile oppervlakken. Zeer robuuste uitvoering voor een lange levensduur.

Kenmerk:

  • Diameter: 285 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 5,6 kg
  • Hardheid: Middelhard
  • Lengte accessoire: 730 mm