Kopschuimlans, 1200 l/h -

Artikelnummer: 6.394-668.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.394-668.0
EAN/GTIN 4039784401549
Nummer fabrikant 6.394-668.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Korte, handige schuimlans met RM-container van 1 liter direct op de lans. Door zijn compacte ontwerp is hij bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor schuimende auto's. Draaibare aansluiting M22x1,5, continue RM-dosering via draaiknop direct op de lans, instelbare straalhoek.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: M22 x 1,5
  • opvoercapaciteit: Max. 1200 l/uur
  • gewicht inclusief verpakking: 0,7 kg
  • Max. Druk: 180 bar
  • Temperatuur: Max. 60 °C.

Geschikte producten