Hogedrukslang, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5

Artikelnummer: 6.391-510.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.391-510.0
EAN/GTIN 4039784163638
Nummer fabrikant 6.391-510.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met tweezijdige schroefverbinding, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155°C/220 bar

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: 2 x M22 x 1,5
  • gewicht inclusief verpakking: 11,5 kg
  • Lengte: 40 m
  • Max. Druk: 220 bar
  • Nominale diameter: DN 10
  • Temperatuur: Max. 155 °C.