Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Artikelnummer: 6.390-178.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.390-178.0
EAN/GTIN 4002667335972
Nummer fabrikant 6.390-178.0
L-nummer L00940 2159
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met tweezijdige schroefverbinding, M22 x 1,5 met anti-knikbescherming. Voor aansluiting van slanghaspels met M22 x 1,5-schroefverbinding.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: 2 x M22 x 1,5
  • gewicht inclusief verpakking: 0,9 kg
  • Lengte: 1,5 m
  • Max. Druk: 400 bar
  • Nominale diameter: DN 8
  • Temperatuur: Max. 155 °C.