Hogedrukslang, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Artikelnummer: 6.110-043.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.110-043.0
EAN/GTIN 4054278256825
Nummer fabrikant 6.110-043.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 20 m lengte en de uiterst tijdbesparende en comfortabele EASY!Lock handmatige schroefaansluiting aan beide zijden behoren tot de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10).

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: 2 x EASY!Lock
  • gewicht inclusief verpakking: 5,5 kg
  • Lengte: 20 m
  • Max. Druk: 220 bar
  • Nominale diameter: DN 10
  • Temperatuur: Max. 155 °C.