Hogedrukslang, 15 m, _ 8, 315 bar

Artikelnummer: 6.110-033.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.110-033.0
EAN/GTIN 4054278194455
Nummer fabrikant 6.110-033.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

15 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met ANTI!Twist en aan beide zijden uitgerust met tijdbesparende EASY!Lock handschroef aansluiting.

Kenmerk:

  • gewicht inclusief verpakking: 3,3 kg
  • Lengte: 15 m
  • Max. Druk: 315 bar
  • Nominale diameter: 8 mm
  • Temperatuur: Max. 155 °C.