Diamantdresser cilindrisch, Diamantgewicht: 0,4kt

Artikelnummer: 599700 0,4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diamantgewicht (kt) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dressertype Enkelkorrel
Slijpmiddelaanduiding D
Kop-⌀ D1 8 mm
Totale lengte L 80 mm
Diamantgewicht 0,4 kt
Voor slijpsteenafmeting ⌀125×30 − ⌀250×15 mm
Producttype Handslijpsteendressers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 599700 0,4
EAN/GTIN 9003172494586
Nummer fabrikant 249458
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

Standaardslijpsteendresser voor alle machines met geschikte opname. De dressers zijn uitgevoerd als wegwerpdressers, deze moeten na het bereiken van de slijtagegrens compleet worden vervangen. (Omzetten in de vatting is niet mogelijk.)
Wegwerp-enkelkorrel diamantdresser.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig dressen en naslijpen van slijpstenen voor het (opnieuw) verkrijgen van een bepaalde slijpgereedschapstoestand (rondloop en axiale slag, slijpsteenprofiel, oppervlaktestructuur, slijpgedrag). Voor vervaardiging van enkele stuks en kleine series; voor voldoende koelsmering zorgen. Korte inspanverhoudingen (vrije lengte < 2×D) voorkomen trillingsproblemen.
Voor rechte, licht concave en convexe slijpsteenprofielen voor uitwendig rond-, vlak-, inwendig rond- en centerloos slijpen. Altijd op de desbetreffende inbouwpositie letten (hoek 3° tot 15° ten opzichte van het slijpsteenmidden voor beide asrichtingen). Voor een gelijkmatige slijtage de dresser met regelmatige tussenpozen 90° in de houder draaien.