Diamant-doorslijpschijf d×d×h (mm), 150×1×20, Type: D126

Artikelnummer: 598630 D126
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpprocessen: Doorslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 1A1R

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Doorslijpen
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D126
Specificatie D126C100B-W-Carbide
geoptimaliseerd voor materiaal Hardmetaal
Vorm 1A1R
Schijf-⌀ D 150 mm
Schijfbreedte T 1 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte U 1 mm
Sijplaag hoogte X 5 mm
Aandrijfmachine Stationaire doorslijpmachines
Aanbevolen omtreksnelheid 20 m/s - 40 m/s
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 598630 D126
EAN/GTIN 9003171481327
Nummer fabrikant 148132
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-doorslijpschijf met diamantlaag met kunstharsbinding, zeer hoge standtijd en snijcapaciteit.
Specificatie: D126/D151C100B-W-Carbide.

Toepassing:

  • Doorslijpen op stationaire doorslijpmachines van hardmetaal.
  • Nat slijpen verdient de voorkeur (standtijd, temperatuur, prestatievermogen).
  • Werksnelheid 20−40 m/s.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan